• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FDN CM-D160-16-40-HE 3-seitig schneidende Scheibenfräser, Flanschtyp für runde und oktogonale Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3101323
Netto: 1.640,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISCARMILL
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3101323
    EAN / GTIN 7291075117356
    Herstellernummer 3101323
    L-Nummer L23980 3079

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 46.75 mm, Schneidendurchmesser (DC) 148.6 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 12, Schneidenlänge max. (APMX) 16.45 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 12, Nabendurchmesser (DHUB) 80 mm, Gesamtlänge (OAL) 60 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 6

    Merkmal:

    • Arbor Style B
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 46.75 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 148.6 mm
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 12
    • Schneidenlänge max. (APMX) 16.45 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 12
    • Nabendurchmesser (DHUB) 80 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) R90MT 1205
    • Gesamtlänge (OAL) 60 mm
    • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 6
    • Nutzlänge (LU) 33.5 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb