• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ETS D32-14-W32-10 Scheibenfräser mit Weldonschaft

Artikel-Nr.: 3100521
Netto: 446,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARMILL
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3100521
EAN / GTIN 7291075053746
Herstellernummer 3100521
L-Nummer L23980 54

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 7.2 mm, Schneidendurchmesser (DC) 31.7 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 120 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 1

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 7.2 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 31.7 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Funktionslänge (LF) 84 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) XPMT 100408-HQ
  • Gesamtlänge (OAL) 120 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 1
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 40 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.