{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 6 mm | |
Aufnahme | HSK-A 63 | |
Aufnahme-Norm | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC; HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 80 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
⌀ D3 | 15,57 mm | |
L2 | 34 mm | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 307531 6 | |
EAN / GTIN | 4062406114909 | |
Herstellernummer | 307531 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Schlankes Hydrodehnspannfutter 6 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
|
|
Aufnahme | HSK-A 63 | HSK-A 63 kurz |
Aufnahme-Norm | DIN 69893; ISO 12164-1 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Auskraglänge A-Maß | 80 mm | 80 mm |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spann-⌀ D1 | 6 mm | 6 mm |
Zerspanungsstrategie | HPC; HSC | HPC; HSC |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter | Hydrodehn-Spannfutter |