Hydrodehnspannfutter slim Master Chuck, HSK-A 63 kurz, Spann-⌀D1: 6mm

Artikel-Nr.: 307502 6
Preis pro 1 Stück
Netto: 410,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Innenkühlung: ja
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 6 mm
Aufnahme HSK-A 63 kurz
Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Innenkühlung ja
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HPC; HSC
Auskraglänge A-Maß 80 mm
⌀ D2 21 mm
Außen-⌀ D 27 mm
Verstellweg V 10 mm
Balluffchip-Bohrung ja
Kühlkanalbohrung nein
Produktart Hydrodehn-Spannfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 307502 6
EAN / GTIN 4067263265306
Herstellernummer 307502 6
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • schlanke Bauform (4,5° - Kontur, identisch zur Schrumpfkontur nach DIN 69882-8)
  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
  • Axiale Längenverstellung, Verstellweg 10 mm.
  • Verwendung von Reduzierhülsen möglich.
  • Temperaturbeständig bis zu 120°C über 4 Stunden.
  • Bis zu 10× mehr Spannvorgänge möglich, gegenüber eines Standard-Hydrodehnspannfutters.
  • Sehr geringes Anzugsdrehmoment der Spannschraube – einfaches Handling.
  • Patentiertes neues Hydrodehnspannsystem – Verlässlicher und dauerhafter Premium-Rundlauf.

Vorteil:

Gleiche Eigenschaften wie Schrumpffutter:
  • Genauigkeit
  • Extrem schlank, identische Störkontur
Vorteile gegenüber Schrumpffutter:
  • bessere Dämpfung
  • einfachere Handhabung
  • Flexibilität (durch Reduzierhülsen)
  • Kein Schrumpfgerät nötig (Kosten, Energieverbrauch)

Verwendung:

Besonders im Werkzeug- und Formenbau und dort, wo eine reduzierte Störkontur gefordert ist.
Zum Bohren, Reiben und Fräsen.
Zum Spannen von Werkzeugen mit Schaft-Toleranz h6.

Lieferumfang:

Inklusive Sechskant-Quergriff-Schlüssel.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Reduzierhülsen Nr. 302140; 302135 302145 302147 jeweils Gr. 12 und Nr. 302150; 302155; 302160; 302165 jeweils Gr. 20.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Hydrodehnspannfutter zum Spannen rotationssymmetrischer Werkzeuge.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Mindesteinspanntiefe beachten.
  • Bei Verwendung von Sonderkonstruktionen, abweichende Zeichnungsangaben beachten.
  • Maximale Betriebsdrehzahl beachten und ggf.
  • den individuellen Gegebenheiten anpassen.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Verlängerungen nicht kombinieren.
  • Nicht für Werkstückspannung verwenden.
  • Nicht mit einem Schrumpfgerät erwärmen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb