{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 16 mm | |
Aufnahme | HSK-A 63 kurz | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Innenkühlung | ja | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC; HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 95 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Außen-⌀ D | 34 mm | |
Verstellweg V | 10 mm | |
Balluffchip-Bohrung | ja | |
Kühlkanalbohrung | nein | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 307502 16 | |
EAN / GTIN | 4067263265351 | |
Herstellernummer | 307502 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Hydrodehnspannfutter slim Master Chuck, HSK-A 63 kurz, Spann-⌀D1: 16mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
487,90 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
|
|
Aufnahme | HSK-A 63 kurz | HSK-A 63 |
Auskraglänge A-Maß | 95 mm | 95 mm |
Form | A | A |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |
Zerspanungsstrategie | HPC; HSC | HPC; HSC |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter | Hydrodehn-Spannfutter |