{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 16 mm | |
Aufnahme | HSK-A 63 | |
Aufnahme-Norm | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC; HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 95 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
⌀ D3 | 28,93 mm | |
L2 | 47 mm | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 307531 16 | |
EAN / GTIN | 4062406114947 | |
Herstellernummer | 307531 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Schlankes Hydrodehnspannfutter 16 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
|
|
Aufnahme | HSK-A 63 | HSK-A 63 kurz |
Auskraglänge A-Maß | 95 mm | 95 mm |
Form | A | A |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |
Zerspanungsstrategie | HPC; HSC | HPC; HSC |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter | Hydrodehn-Spannfutter |