Gravierstichel 4X80 mm

Artikel-Nr.: 295040 4X80
Netto: 12,75 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schneidstoff: HSS Co 10

Produktdetails

Technische Daten

⌀ D 4 mm
Schneidstoff HSS Co 10
Länge 80 mm
Schneidenlänge 6 mm
Produktart Drehling

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 295040 4X80
EAN / GTIN 4045197188151

Beschreibung

Ausführung:

HSS Co 10 (10 % Kobalt). Gravierstichel mit gerader Schneide, präzise rundgeschliffen innerhalb Toleranz h8. Halbierung vorgeschliffen, 0,2 mm Aufmaß.

Verwendung:

Zum Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau.
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
    D×Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb