Gravierstichel, HSS Co 10, D×Länge: 2X40mm

Artikel-Nr.: 295040 2X40
Rabatt
11,54 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
Netto: 8,55 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

D×Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀ D 2 mm
Schneidstoff HSS Co 10
Länge 40 mm
Schneidenlänge 3,5 mm
Produktart Drehling

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 295040 2X40
EAN / GTIN 4045197188120
Herstellernummer 295040 2X40

Beschreibung

Ausführung:

HSS Co 10 (10 % Kobalt). Gravierstichel mit gerader Schneide, präzise rundgeschliffen innerhalb Toleranz h8. Halbierung vorgeschliffen, 0,2 mm Aufmaß.

Verwendung:

Zum Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb