Gravierstichel 16X160 mm

Artikel-Nr.: 295040 16X160
Rabatt
130,90 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 74,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

D×Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀ D 16 mm
Schneidstoff HSS Co 10
Länge 160 mm
Schneidenlänge 24 mm
Produktart Drehling

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 295040 16X160
EAN / GTIN 4045197188236
Herstellernummer 295040 16X160

Beschreibung

Ausführung:

HSS Co 10 (10 % Kobalt). Gravierstichel mit gerader Schneide, präzise rundgeschliffen innerhalb Toleranz h8. Halbierung vorgeschliffen, 0,2 mm Aufmaß.

Verwendung:

Zum Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb