Glattwalzwerkzeug G 49 mm

Artikel-Nr.: 291562 49
Netto: 1.260,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ D 49 mm
Schaftaufnahme Typ MK3
Auskraglänge LA 163 mm
Nutzlänge LN 162 mm
Verstellbereich -0,05 / +0,1 mm
Schaft-⌀ Ds 35 mm
Anzahl Rollen 8
Produktart Glattwalzwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 291562 49
EAN / GTIN 4060491001098
Herstellernummer G1.3-049.00-3-U-MK3

Beschreibung

Ausführung:

Für den Einsatz auf CNC- und konventionellen Dreh-, Fräs- und Bohrmaschinen.
Stufenlose Einstellung in µm (Verstellbereich von -0,05 mm bis +0,1 mm).

Vorteil:

Speziell für die Serienfertigung. Maximale Produktivität durch Vorschübe von 0,05 mm – 0,3 mm pro Rolle.
Oberflächengüte Rz < 1 µm möglich.
Automatisches Entspannen beim Werkzeugrückzug vermeidet Beschädigungen der glattgewalzten Oberfläche.

Verwendung:

  • Zur mechanischen Oberflächenveredelung.
  • Zur Bearbeitung aller metallischen Werkstoffe bis zu einer Zugfestigkeit von 1400 N/mm2 und einer Härte von bis zu 45 HRC.
  • Bearbeitung im Rechtslauf.
  • Bis Toleranzklasse IT8.
  • Für Bohrungen bis ⌀ 49 mm.

Hinweis:

Ab ⌀ 10 mm optional mit Innenkühlung lieferbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb