{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ D | 35 mm | |
Schaftaufnahme Typ | MK3 | |
Auskraglänge LA | 153 mm | |
Nutzlänge LN | 75 mm | |
Verstellbereich | -0,05 / +0,1 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 35 mm | |
Anzahl Rollen | 6 | |
Produktart | Glattwalzwerkzeug |
Artikelnummer | 291562 35 | |
EAN / GTIN | 4060491001029 | |
Herstellernummer | G1.3-035.00-3-075-MK3 |