{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ D | 43 mm | |
Schaftaufnahme Typ | MK3 | |
Auskraglänge LA | 163 mm | |
Nutzlänge LN | 162 mm | |
Verstellbereich | -0,05 / +0,1 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 35 mm | |
Anzahl Rollen | 8 | |
Produktart | Glattwalzwerkzeug |
Artikelnummer | 291562 43 | |
EAN / GTIN | 4060491001050 | |
Herstellernummer | G1.3-043.00-3-U-MK3 |