• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugwagen mit Einzelauszugssperre

Artikel-Nr.: 2827360
Netto: 1.936,18 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkstattwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2827360
EAN / GTIN 4010886939239
Herstellernummer 2827360
L-Nummer L60160 866

Beschreibung

Beschreibung:

  • Korpus:
  • Maße: H 812 x B 771 x T 478 mm
  • Ablageplatte aus ABS-Kunststoff mit 3 Kleinteilefächern, 2 Dosenablagen, 8 Schraubendreherablagen
  • Stauraum mit Lochblechauskleidung (Euro-Lochung 10 x 38 mm) und 2 herausnehmbaren Kleinteileschubladen und Tür auf der Griffseite
  • Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff
  • Vordere Stirnseite mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen
  • Sicherheit durch Fersenschutz und Kanten-Rammschutz für Personen und Umfeld
  • Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau
  • Schubladen:
  • Einzelauszugssperre verhindert das Öffnen von mehr als einer Schublade
  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
  • Breite Schubladen (B 480 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
  • Sicherheitsverriegelung je Schublade und Staufach, Einhandbedienung
  • Kugelgelagerte Führungsschienen
  • Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar)
  • Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
  • GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk:
  • Gesamttragkraft 1000 kg statisch (500 kg dynamisch)
  • 2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm)
  • 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm), beide mit Totalfeststeller
  • GEDORE Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue
  • Zubehör:
  • Längs- (LT) und Querteiler (QT) aus verzinktem Stahlblech (auch einzeln lieferbar)
  • Optionen:
  • Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (No. 1500 ES/1500 CT)
  • Beliebig erweiterbar durch GEDORE Aufsatztruhen, Rückwände und Werkzeughalter
  • Weitere Schubladenvarianten auf Anfrage
  • Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage
  • Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör

Merkmal:

  • Abmessung (L x B x H): 985 mm x 875 mm x 606 mm
  • Anzahl der Räder: 4
  • Anzahl Längsteiler: 3
  • Anzahl Querteiler: 2
  • Anzahl Schubladen: 7
  • Arbeitshöhe: 985
  • Ausführung: mit Einzelauszugssperre
  • Bockrollen-Durchmesser (2x): 200
  • Dynamische Tragkraft [kg]: 750 kg
  • Farbe: RAL 5017
  • Gesamtbreite [mm]: 875 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 985 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 606 mm
  • Lenkrollen-Durchmesser mit Feststeller (2x): 125
  • Material: Stahlblech
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • RAL-Farbton: Blau
  • Schubladentyp:
    • 5x Typ 1, H. = 67 mm
    • 1x Typ 2, H. = 137 mm
    • 1x Typ 3, H. = 207 mm
  • Statische Tragkraft [kg]: 1000 kg
  • Tragkraft pro Schublade [kg]: 40 kg
  • Tragkraft Schwerlastschublade [kg]: 60 kg
  • 1000 V isoliert: nein
  • abschließbar: ja
  • Einzelauszugssperre: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.