• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Antirutschmatte

Artikel-Nr.: 5790250
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 48,86 €
Lieferbar in 4-6 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Ausführung Zuschnitt
Produktart Antirutschmatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5790250
Kopieren
EAN / GTIN 4010886579022
Kopieren
Herstellernummer 5790250
Kopieren
L-Nummer L60160 3958
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für alle Schubladen in GEDORE Werkzeugwagen und Rollwerkbänken
  • Vielfältige Anwendungsgebiete: Werkstatt, Haushalt, Auto, Freizeit, etc.
  • Enorme Rutschfestigkeit auf vielen verschiedenen Untergründen
  • Individuell zuschneidbar
  • Temperaturbeständig: von -30 °C bis +100 °C
  • Schmelzpunkt ca. +250 °C
  • Schwer entflammbar
  • Chemikalienresistent
  • Stoßabsorbierend, geräuschmindernd
  • Maße: B 475 x L 2000 mm

Merkmal:

  • Abmessung (L x B x H): 2.000 mm x 475 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 475 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 2.000 mm
  • Schmelzpunkt: ca. 250 °C
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein