• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugtruhe mit 3 Schubladen

Artikel-Nr.: 1888927
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 947,32 €
Lieferbar in 4-6 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Werkstattwagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1888927
Kopieren
EAN / GTIN 4010886860199
Kopieren
Herstellernummer 1888927
Kopieren
L-Nummer L60160 5123
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau
  • Korpus:
  • Maße: H 345 x B 775 x T 475 mm
  • Ablageplatte aus ABS-Kunststoff mit 3 Kleinteilefächern
  • Schubladen:
  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
  • Breite Schubladen (B 640 x T 400 x H 67 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
  • Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung
  • Kugelgelagerte Führungsschienen
  • Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar)
  • Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg
  • Verwendung:
  • Besonders geeignet als Aufsatz auf die Werkzeugwagen 2004, 2005 mit Tiefe 475 mm ab Bj. 4/2014
  • Zubehör:
  • 6 Längs- und 2 Querteiler aus verzinktem Stahlblech
  • Optionen:
  • Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (No. 1500 ES/1500 CT oder 2005 CT)
  • Einzelauszugssperre auf Anfrage

Merkmal:

  • Abmessung (L x B x H): 345 mm x 775 mm x 475 mm
  • Anzahl Längsteiler: 3
  • Anzahl Querteiler: 2
  • Anzahl Schubladen: 3
  • Farbe: GEDORE blau
  • Gesamtbreite [mm]: 775 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 345 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 475 mm
  • Material: Stahlblech
  • Schubladentyp:
    • 3 Schubladen:
    • 3x Typ 1, H = 67 mm
  • Tragkraft pro Schublade [kg]: 40 kg
  • Verwendung/Einsatz: geeignet als Aufsatz auf die Werkzeugwagen 2004, 2005 mit Tiefe 475 mm ab Bj. 4/2014
  • 1000 V isoliert: nein
  • abschließbar: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein