{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftgröße | 20 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | nein | |
Funktionsbreite L4 | 25,2 mm | |
Kopflänge L1 | 21,4 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Wendeplattenschraube | 279815 13 | |
Freilänge | 1,2 mm | |
axiales Stechen möglich | nein | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 273910 20 | |
EAN / GTIN | 4045197762986 | |
Herstellernummer | 273910 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stechdrehhalter, rechts, Schaftgröße: 20mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
180,88 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
180,88 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
180,88 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
180,88 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
|
|
axiales Stechen möglich | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
Gesamtlänge L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 120 mm | 120 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Kopflänge L1 | 21,4 mm | 33 mm | 37 mm | 33 mm | 37 mm | 21,4 mm | 30 mm | 30 mm |
Einsatzart | rechts | rechts | rechts | links | links | links | links | rechts |
Funktionsbreite L4 | 25,2 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 25,2 mm | 20 mm | 20 mm |
Produktart | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter |