{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftgröße | 16 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | nein | |
Funktionsbreite L4 | 20,2 mm | |
Kopflänge L1 | 21,4 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Wendeplattenschraube | 279815 13 | |
Freilänge | 1,2 mm | |
axiales Stechen möglich | nein | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 273910 16 | |
EAN / GTIN | 4045197762979 | |
Herstellernummer | 273910 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Stechdrehhalter 16 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
117,81 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
105,91 €
|
|
axiales Stechen möglich | nein | nein | nein |
Gesamtlänge L | 125 | 109 | 100 |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Kopflänge L1 | 21,4 | 39 | 30 |
Einsatzart | rechts | rechts | rechts |
Funktionsbreite L4 | 20,2 | 16 | 16 |
Produktart | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter |