{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftgröße | 20 mm | |
Stechbreite w | 3 mm; 4 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | nein | |
Einstechtiefe tmax | 12 mm | |
Funktionsbreite L4 | 20 mm | |
Kopflänge L1 | 30 mm | |
Gesamtlänge L | 120 mm | |
Schraube | 279816 4 (SW5; 5 Nm) | |
axiales Stechen möglich | nein | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 278017 20 | |
EAN / GTIN | 4062406381745 | |
Herstellernummer | 278017 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Stechdrehhalter 20 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
|
|
axiales Stechen möglich | nein | nein | nein |
Gesamtlänge L | 120 | 125 | 129 |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Kopflänge L1 | 30 | 21,4 | 39 |
Schaftgröße | 20 | 20 | 20 |
Einsatzart | rechts | rechts | rechts |
Funktionsbreite L4 | 20 | 25,2 | 20 |