HELIGRIP HELI Klemmhalter 25/4 mm

Artikel-Nr.: 273766 25/4
Neuheit
Netto: 151,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße / Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI-GRIP
Schaftgröße 25 mm
Stechbreite w 4 mm
Plattengröße 20 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung nein
Kopflänge L1 42 mm
Gesamtlänge L 140 mm
CWX 4,76 mm
CUTDIA 50 mm
WF 23,4 mm
WB 3,2 mm
axiales Stechen möglich ja
Herstellerbezeichnung HELIR 2525-4T25
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273766 25/4
EAN / GTIN 7291075031430
Herstellernummer 2500440

Beschreibung

Ausführung:

Ausführung mit Radius (Abbildung 2).

Verwendung:

Zum Stechdrehen, Ab- und Einstechen.

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 273403273413.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "HELI-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb