HELIGRIP HELI Klemmhalter 16/4 mm

Artikel-Nr.: 273766 16/4
Neuheit
Netto: 123,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße / Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI-GRIP
Schaftgröße 16 mm
Stechbreite w 4 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung nein
Einstechtiefe tmax 12 mm
Kopflänge L1 29 mm
Gesamtlänge L 135 mm
CWX 4,76 mm
WF 14,4 mm
WB 3,2 mm
axiales Stechen möglich ja
Herstellerbezeichnung HELIR 1616-4T12
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273766 16/4
EAN / GTIN 7291075032130
Herstellernummer 2500626

Beschreibung

Ausführung:

In gerader Ausführung (Abbildung 1).

Verwendung:

Zum Stechdrehen, Ab- und Einstechen.

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 273403273413.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "HELI-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb