{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HELI-GRIP | |
Schaftgröße | 25 mm | |
Stechbreite w | 5 mm | |
Plattengröße | 16 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | nein | |
Kopflänge L1 | 42 mm | |
Gesamtlänge L | 140 mm | |
CWX | 5 mm | |
CUTDIA | 50 mm | |
WF | 22,9 mm | |
WB | 4,2 mm | |
axiales Stechen möglich | ja | |
Herstellerbezeichnung | HELIR 2525-5T25 | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 273766 25/5 | |
EAN / GTIN | 7291075031454 | |
Herstellernummer | 2500442 |