Stechdrehhalter 12/2 mm

Artikel-Nr.: 273755 12/2
Netto: 142,00 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftbreite / Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Stechbreite w 2 mm
    Einsatzart rechts
    Innenkühlung nein
    Einstechtiefe tmax 10 mm
    Funktionsbreite L4 12 mm
    Kopflänge L1 30 mm
    Schaftbreite b 12 mm
    Gesamtlänge L 150 mm
    Schraube 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
    axiales Stechen möglich ja
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273755 12/2
    EAN / GTIN 4045197484772
    Herstellernummer 273755 12/2

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus hochfestem Werkzeugstahl (> 1300 N/mm2) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

    Hinweis:

    Ab Stechbreite 6 mm kommt bei tmax (5×Stechbreite) die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Es kann zu Riefenbildung kommen. Sicher riefenfrei bis t = 24,5 mm.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb