{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Stechbreite w | 6 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | nein | |
Einstechtiefe tmax | 30 mm | |
Funktionsbreite L4 | 26,5 mm | |
Kopflänge L1 | 50 mm | |
Schaftbreite b | 25 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
Schraube | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
axiales Stechen möglich | ja | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 273755 25/6 | |
EAN / GTIN | 4045197484956 | |
Herstellernummer | 273755 25/6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Stechdrehhalter, rechts, Schaftbreite / Stechbreite w: 25/6mm
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
|
|
axiales Stechen möglich | ja | ja |
Gesamtlänge L | 150 mm | 150 mm |
Innenkühlung | nein | nein |
Stechbreite w | 6 mm | 6 mm |
Einsatzart | rechts | rechts |
Einstechtiefe tmax | 30 mm | 18 mm |
Produktart | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter |