{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Stechbreite w | 2 mm | |
Hauptanwendung | P | |
Nebenanwendung | M | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Sorte | HB7020 | |
Schneidstoff | HM | |
Toleranz Stechbreite w | ±0,03 mm | |
Schnitttiefe ap | 0,1 mm - 0,6 mm | |
Vorschub f | 0,06 mm/U - 0,14 mm/U | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Wendeschneidplattenprofil | neutral | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen |
Artikelnummer | 273735 2 | |
EAN / GTIN | 4045197578341 | |
Herstellernummer | 273735 2 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |