Stechdrehplatte Schlichten 6 mm

Artikel-Nr.: 273720 6
Rabatt
38,56 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 18,00 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    21,42 € 38,56 € / Stück
  • ab 10 Stück
    17,85 € 32,13 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
427 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Stechbreite w 6 mm
    Hauptanwendung P
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Sorte CU7025
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff Cermet
    Toleranz Stechbreite w ±0,04 mm
    Schnitttiefe ap 0,9 mm - 3 mm
    Vorschub f 0,08 mm/U - 0,3 mm/U
    Eckenradius R 0,4 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 2
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
    Wendeschneidplattenprofil neutral
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273720 6
    EAN / GTIN 4045197579201
    Herstellernummer 273720 6

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    210
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    170
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    140
    kontinuierlich
     
    trocken
     

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb