{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Stechbreite w | 6 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | nein | |
Einstechtiefe tmax | 18 mm | |
Funktionsbreite L4 | 26,5 mm | |
Kopflänge L1 | 39 mm | |
Schaftbreite b | 25 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
Schraube | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
axiales Stechen möglich | ja | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 273751 25/6 | |
EAN / GTIN | 4045197484765 | |
Herstellernummer | 273751 25/6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Stechdrehhalter, links, Schaft- / Stechbreite w: 25/6mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
|
|
axiales Stechen möglich | ja | ja | nein |
Gesamtlänge L | 150 mm | 150 mm | 122 mm |
Innenkühlung | nein | nein | ja |
Kopflänge L1 | 39 mm | 50 mm | 40,5 mm |
Stechbreite w | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Einsatzart | links | links | links |
Produktart | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter |