{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Stechbreite w | 6 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | nein | |
Einstechtiefe tmax | 18 mm | |
Funktionsbreite L4 | 21,5 mm | |
Kopflänge L1 | 40 mm | |
Schaftbreite b | 20 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Schraube | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
axiales Stechen möglich | ja | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 273751 20/6 | |
EAN / GTIN | 4045197484758 | |
Herstellernummer | 273751 20/6 |