Ab- / Einstechplatte 6 mm

Artikel-Nr.: 273708 6
Netto: 32,76 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    38,98 € / Stück
  • ab 10 Stück
    32,49 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
149 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Stechbreite w 6 mm
    Hauptanwendung P
    Nebenanwendung M
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Sorte HB7020
    Schneidstoff HM
    Toleranz Stechbreite w ±0,04 mm
    Vorschub f 0,09 mm/U - 0,34 mm/U
    Eckenradius R 0,4 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 2
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
    Wendeschneidplattenprofil neutral
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273708 6
    EAN / GTIN 4045197486561
    Herstellernummer 273708 6

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    220
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    180
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    170
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    140
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    140
    INOX > 900 N/mm²
    M
    130
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    GG(G)
    K
    200
    CuZn
    N
    250
    Uni
     
    kontinuierlich
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb