GARANT HSS-Bohrstange AH.. STFCR 90°, für Wendeschneidplatten TC.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 12/11 mm

Artikel-Nr.: 260922 12/11
Netto: 163,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 5×D
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 12 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart rechts
Innendrehtiefe bis 5×D
Schneidstoff HSS
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter AH12M STFCR/L11
Einstellwinkel κ 90 Grad
passende Wendeschneidplatte TC.. 1102..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 14 mm
Mittenversatz L3 9 mm
Spannhöhe L2 11 mm
Kopflänge L1 20 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 7
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260922 12/11
EAN / GTIN 4045197653437
Herstellernummer 260922 12/11

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT HSS-Bohrstange AH.. STFCR 90°, für Wendeschneidplatten TC.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 12/11 mm

GARANT HSS-Bohrstange AH.. STFCR 90°, für Wendeschneidplatten TC.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 12/11 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
194,56 €
Netto 163,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
168,38 €
Netto 141,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
307,02 €
Netto 258,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
194,56 €
Netto 163,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
126,14 €
Netto 106,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
265,37 €
Netto 223,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
204,68 €
Netto 172,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
193,38 €
Netto 162,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
204,68 €
Netto 172,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
136,85 €
Netto 115,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
254,66 €
Netto 214,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
127,33 €
Netto 107,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
164,22 €
Netto 138,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
311,78 €
Netto 262,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
164,22 €
Netto 138,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
164,22 €
Netto 138,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
242,76 €
Netto 204,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
248,71 €
Netto 209,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
334,39 €
Netto 281,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
339,15 €
Netto 285,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
265,37 €
Netto 223,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
136,85 €
Netto 115,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
157,08 €
Netto 132,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
309,40 €
Netto 260,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
322,49 €
Netto 271,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
229,67 €
Netto 193,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
236,81 €
Netto 199,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
132,68 €
Netto 111,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
181,48 €
Netto 152,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
132,68 €
Netto 111,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
132,68 €
Netto 111,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
134,47 €
Netto 113,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
126,14 €
Netto 106,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
134,47 €
Netto 113,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
381,99 €
Netto 321,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
381,99 €
Netto 321,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
381,99 €
Netto 321,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
381,99 €
Netto 321,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
381,99 €
Netto 321,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
131,50 €
Netto 110,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
166,00 €
Netto 139,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
155,89 €
Netto 131,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
166,00 €
Netto 139,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
163,62 €
Netto 137,50 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
187,42 €
Netto 157,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
451,01 €
Netto 379,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
451,01 €
Netto 379,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
451,01 €
Netto 379,00 €
Gesamtlänge L 150 mm 125 mm 150 mm 150 mm 140 mm 150 mm 150 mm 125 mm 150 mm 140 mm 150 mm 140 mm 100 mm 150 mm 100 mm 100 mm 90,5 mm 110 mm 115 mm 130 mm 150 mm 140 mm 140 mm 100,5 mm 120 mm 80,5 mm 95 mm 125 mm 140 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 150 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 120 mm 120 mm 120 mm
Innenkühlung ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Plattengröße 11 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 11 mm 11 mm 5 mm 6 mm 5 mm 5 mm 06 mm 08 mm 06 mm 08 mm 7 mm 7 mm 7 mm 06 mm 08 mm 06 mm 08 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 6 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 6 mm 11 mm 7 mm 7 mm 6 mm 11 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Einsatzart rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts
Mittenversatz L3 9 mm 7 mm 8 mm 7 mm 9 mm 9 mm 9,5 mm 9 mm 8 mm 9 mm 8 mm 9 mm 5,6 mm 9,15 mm 6,4 mm 6,4 mm 8,5 mm 9 mm 9 mm 9 mm 2 mm 9 mm 9 mm 9 mm 6,9 mm 9 mm 2 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 8 mm 7 mm 8 mm 7,2 mm 6,5 mm 9 mm 8,5 mm 9 mm
Produktart Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb