{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Mini | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Plattengröße | 08 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | ja | |
Spannhöhe L2 | 11,5 mm | |
Kopflänge L1 | 29 mm | |
Gesamtlänge L | 95 mm | |
Wendeplattenschraube | 279815 11 | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 270006 29/8 | |
EAN / GTIN | 4045197928979 | |
Herstellernummer | 270006 29/8 |