Mini-Bohrstange HM, rechts, Auskraglänge L1 / Plattengröße d: 64/8mm

Artikel-Nr.: 270006 64/8
Netto: 285,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Auskraglänge L1 / Plattengröße d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Mini
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Plattengröße 08 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
Spannhöhe L2 11,5 mm
Gesamtlänge L 130 mm
Wendeplattenschraube 279815 11
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270006 64/8
EAN / GTIN 4045197560056
Herstellernummer 270006 64/8

Beschreibung

Ausführung:

Schwingungsarmer Hartmetall-Schaft mit gelötetem Stahlkopf und gehärtetem Plattensitz.
  • Stirnseitig verschraubte Hartmetall-Schneidplatte, formschlüssige Kraftübertragung durch Stirnverzahnung.
  • Einfacher Schneidplattenwechsel.

Hinweis:

Nur zum Ausdrehen und Anfasen!

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb