KOMET® KOMET KUB® Bohrkrone mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten WOEX, ⌀ DC 140 mm

Artikel-Nr.: 236660 140
Netto: 2.587,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft: ABS
  • Bohrverwendung: Grundlochbohren; bedingt Querbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ D 140
    Schaft ABS
    Bohrverwendung Grundlochbohren; bedingt Querbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
    Innenkühlung ja
    Auskraglänge LA 90 mm
    ABS® T ⌀ d 80 mm
    Außen-⌀ d1 137,5 mm
    Zentrierspitze-Größe 115
    ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX06T304
    Wendeplattenschrauben-Set 239655 10IP (2,8 Nm)
    Anzahl Schneiden Z 1
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 236660 140
    EAN / GTIN 4047109090613
    Herstellernummer V46 41401

    Beschreibung

    Ausführung:

    Wendeplattenbohrer (Bohrkrone) mit Wendeplatteneinsätzen und ABS® T Anbindung, rechtsschneidend. Der Wendeplatten-Einsatz für die Außen-Wendeplatte ist +5mm im ⌀ einstellbar. Einsatz mit Aufnahmen in ABS® N und Verlängerungen ABS® T. Prozesssicher bis 6×D.
    Prozesssicher bis 6×D.

    Verwendung:

    Mit Zentrierspitze Nr. 236661236662.
    Mit Wendeschneidplatten Nr. 236740237080.

    Lieferumfang:

    Bohrkrone mit Einbauteilen.

    Hinweis:

    Ersatzteile auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb