KOMET® KOMET KUB® Bohrkrone mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten WOEX, ⌀ DC 100 mm

Artikel-Nr.: 236660 100
Rabatt
2610,86 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 1.802,00 €
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft: ABS
  • Bohrverwendung: Grundlochbohren; bedingt Querbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ D 100
Schaft ABS
Bohrverwendung Grundlochbohren; bedingt Querbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
Innenkühlung ja
für Zoll-⌀ 3 15/16 Zoll
Auskraglänge LA 85 mm
ABS® T ⌀ d 63 mm
Außen-⌀ d1 97,2 mm
Zentrierspitze-Größe 80
ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX080404
Wendeplattenschrauben-Set 239655 15IP (6,3 Nm)
Anzahl Schneiden Z 1
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236660 100
EAN / GTIN 4047109090545
Herstellernummer V46 41001

Beschreibung

Ausführung:

Wendeplattenbohrer (Bohrkrone) mit Wendeplatteneinsätzen und ABS® T Anbindung, rechtsschneidend. Der Wendeplatten-Einsatz für die Außen-Wendeplatte ist +5mm im ⌀ einstellbar. Einsatz mit Aufnahmen in ABS® N und Verlängerungen ABS® T. Prozesssicher bis 6×D.
Prozesssicher bis 6×D.

Verwendung:

Mit Zentrierspitze Nr. 236661236662.
Mit Wendeschneidplatten Nr. 236740237080.

Lieferumfang:

Bohrkrone mit Einbauteilen.

Hinweis:

Ersatzteile auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb