KOMET® KOMET KUB® Bohrkrone mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten WOEX, ⌀ DC 85 mm

Artikel-Nr.: 236660 85
Rabatt
2200,31 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 1.553,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft: ABS
  • Bohrverwendung: Grundlochbohren; bedingt Querbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ D 85
Schaft ABS
Bohrverwendung Grundlochbohren; bedingt Querbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
Innenkühlung ja
für Zoll-⌀ 3 11/32 Zoll
Auskraglänge LA 75 mm
ABS® T ⌀ d 50 mm
Außen-⌀ d1 83,5 mm
Zentrierspitze-Größe 80
ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX06T304
Wendeplattenschrauben-Set 239655 10IP (2,8 Nm)
Anzahl Schneiden Z 1
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236660 85
EAN / GTIN 4047109090514
Herstellernummer V46 40851

Beschreibung

Ausführung:

Wendeplattenbohrer (Bohrkrone) mit Wendeplatteneinsätzen und ABS® T Anbindung, rechtsschneidend. Der Wendeplatten-Einsatz für die Außen-Wendeplatte ist +5mm im ⌀ einstellbar. Einsatz mit Aufnahmen in ABS® N und Verlängerungen ABS® T. Prozesssicher bis 6×D.
Prozesssicher bis 6×D.

Verwendung:

Mit Zentrierspitze Nr. 236661236662.
Mit Wendeschneidplatten Nr. 236740237080.

Lieferumfang:

Bohrkrone mit Einbauteilen.

Hinweis:

Ersatzteile auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb