Torx Plus® Klemmschrauben-Set 10-teilig 15IP

Artikel-Nr.: 239655 15IP
Setpreis 10 Stück (3,63 € / 1 Stück)
Netto: 30,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Antrieb Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antrieb 15IP
Gewinde M4,5
Gesamtlänge 9 mm
Anzugsmoment 6,25 Nm
Produktart Schraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 239655 15IP
EAN / GTIN 2050002046948

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb