Torx Plus® Klemmschrauben-Set 10-teilig 20IP1

Artikel-Nr.: 239655 20IP1
Setpreis 10 Stück (4,00 € / 1 Stück)
Netto: 33,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Antrieb Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Antrieb 20IP1
    Gewinde SM4,5
    Gesamtlänge 10,5 mm
    Anzugsmoment 6,25 Nm
    Produktart Schraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 239655 20IP1
    EAN / GTIN 4047109095083
    Herstellernummer N00 57500

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb