KOMET® KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 33,2 mm

Artikel-Nr.: 236601 33,2
Netto: 704,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 4×D
  • Schaft: ISO 9766
  • Bohrverwendung: bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie KUB Pentron®
    Nenn-⌀ D 33,2
    Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 4×D
    Schaft ISO 9766
    Bohrverwendung bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
    Innenkühlung ja
    Zerspanungsstrategie HPC
    Nutzlänge L1 136 mm
    Auskraglänge LA 161 mm
    Schaft-⌀ Ds 40 mm
    Schaftlänge Ls 68 mm
    ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 110408 38-...
    Wendeplattenschrauben-Set 239652 15IP1 (2,8 Nm)
    Anzahl Schneiden Z 1
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 236601 33,2
    EAN / GTIN 4047109201811
    Herstellernummer U44 33320

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Höchste Leistung und Lebensdauer durch optimale Grundkörper-Festigkeit und spezielle Oberflächenbehandlung.
    • Beste Maßhaltigkeit bei schwierigsten Bohrbedingungen.
    • Kostenreduzierte Lagerhaltung durch identische Innen- und Außen-Wendeplatten.
    • Achsversetztes Bohren bis Vmax= 0,25 mm möglich. Durch Aussteuern erreichbarer maximaler ⌀ = D + 0,5 mm.

    Bohrungstoleranz: ⌀D − 0,1 / + 0,3

    Verwendung:

    • Bei extremen Bearbeitungssituationen.

    Mit Wendeplatten Nr. 236605236610.

    Lieferumfang:

    Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendeschneidplatten).

    Hinweis:

    Ausführung 2×D und 3×D mit ABS®-Schaft sowie in Zoll-Größen auf Anfrage lieferbar.
    Ausführung mit PSC-Schaft auf Anfrage lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb