{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nenn-⌀ D | 31 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 4×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Nutzlänge L1 | 124 mm | |
für Zoll-⌀ | 1 7/32 Zoll | |
Auskraglänge LA | 148 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 40 mm | |
Schaftlänge Ls | 68 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 100408 32-... | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 236601 31 | |
EAN / GTIN | 4047109198838 | |
Herstellernummer | U44 33100 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET® KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 31 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
|
![]() GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 31 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 100408 32-... | WOEX 05T304 | SOGX 100408 | SOMT110408 / XOMT110406 |
Nenn-⌀ D | 31 | 31 | 31 | 31 |
Schaft | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Nutzlänge L1 | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 127 mm |