{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nenn-⌀ D | 25,5 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 4×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Nutzlänge L1 | 104 mm | |
für Zoll-⌀ | 1 Zoll | |
Auskraglänge LA | 125 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Schaftlänge Ls | 60 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 080308 24-... | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 236601 25,5 | |
EAN / GTIN | 4047109181540 | |
Herstellernummer | U44 22550 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KOMET® KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 25,5 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
|
|
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC |
Nutzlänge L1 | 104 mm | 104 mm |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill |
für Zoll-⌀ | 1 Zoll | 1 Zoll |
Auskraglänge LA | 125 mm | 125 mm |