Bohrereinsatz mit Ausspitzung HSS-E-PM 23 mm

Artikel-Nr.: 232286 23
Netto: 58,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
140 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Spitzenwinkel: 132

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀ D 23 mm
Sorte TiAlN
Schneidstoff HSS E PM
Spitzenwinkel 132 Grad
für Grundelement Typ 18
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,23 mm/U
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 0,2 mm/U
Anzahl Schneiden Z 2
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Beschichtung TiAlN
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 232286 23
EAN / GTIN 4045197593535
Herstellernummer 232286 23

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
200
Alu (kurzspanend)
N
200
Alu > 10% Si
N
120
Stahl < 500 N/mm²
P
65
Stahl < 750 N/mm²
P
60
Stahl < 900 N/mm²
P
55
Stahl < 1100 N/mm²
P
50
Stahl < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
60
CuZn
N
140
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Auswechselbare HSS-Schneide für universellen Einsatz. Kein Nachschleifen.
Mit Spanbrecher. Ausgespitzte Schneide für hohe Stabilität und Selbstzentrierung.
Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

Hinweis:

Weitere Größen, Ausführung mit VHM-Schneiden und 180°-Schneiden, auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb