Bohrereinsatz mit Ausspitzung HSS-E-PM, TiAlN, ⌀ D: 32mm

Artikel-Nr.: 232286 32
Netto: 62,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Spitzenwinkel: 132

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀ D 32 mm
Sorte TiAlN
Schneidstoff HSS E PM
Spitzenwinkel 132 Grad
für Grundelement Typ 25
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,34 mm/U
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 0,24 mm/U
Anzahl Schneiden Z 2
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Beschichtung TiAlN
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 232286 32
EAN / GTIN 4045197593627
Herstellernummer 232286 32

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
200
Alu (kurzspanend)
N
200
Alu > 10% Si
N
120
Stahl < 500 N/mm²
P
65
Stahl < 750 N/mm²
P
60
Stahl < 900 N/mm²
P
55
Stahl < 1100 N/mm²
P
50
Stahl < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
60
CuZn
N
140
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Auswechselbare HSS-Schneide für universellen Einsatz. Kein Nachschleifen.
Mit Spanbrecher. Ausgespitzte Schneide für hohe Stabilität und Selbstzentrierung.
Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

Hinweis:

Weitere Größen, Ausführung mit VHM-Schneiden und 180°-Schneiden, auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Bohrereinsatz mit Ausspitzung HSS-E-PM, TiAlN, ⌀ D: 32mm

Bohrereinsatz mit Ausspitzung HSS-E-PM, TiAlN, ⌀ D: 32mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar
74,49 €
Netto 62,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
230,26 €
Netto 193,50 €
⌀ D 32 mm 32 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1 1
Beschichtung TiAlN TiAlN
Schneidstoff HSS E PM HM
Sorte TiAlN HB3040
Spitzenwinkel 132 Grad 160 Grad
Produktart Schneideinsatz zum Bohren Schneideinsatz zum Bohren

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb