Grundelement MK-Schaft, ohne Innenkühlung 18

Artikel-Nr.: 232258 18
Netto: 325,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ausführung: 3×D
  • Schaft: Morsekegel
  • Anzahl Schneiden Z: 2
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung 3×D
Schaft Morsekegel
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
⌀-Bereich Dc 18 mm - 24 mm
Nutzlänge L1 69,8 mm
Morsekegel MK Größe 3
Spannschrauben 232990 TX9
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 232258 18
EAN / GTIN 4045197658449
Herstellernummer 232258 18

Beschreibung

Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.
Gerade genutet.

Hinweis:

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.
Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb