Bohrereinsatz mit Ausspitzung HSS 20,5 mm

Artikel-Nr.: 232282 20,5
Netto: 44,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Spitzenwinkel: 132

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ⌀ D 20,5 mm
    Sorte TiN
    Schneidstoff HSS
    Spitzenwinkel 132 Grad
    für Grundelement Typ 18
    Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,18 mm/U
    Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 0,19 mm/U
    Anzahl Schneiden Z 2
    Anzahl Wechsel/Schneiden 1
    Beschichtung TiN
    Produktart Schneideinsatz zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 232282 20,5
    EAN / GTIN 4062406096533
    Herstellernummer 232282 20,5

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    180
    Alu (kurzspanend)
    N
    130
    Alu > 10% Si
    N
    100
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    45
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    45
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    30
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    25
    INOX < 900 N/mm²
    M
    22
    INOX > 900 N/mm²
    M
    22
    GG(G)
    K
    45
    CuZn
    N
    90
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Auswechselbare HSS-Schneide für universellen Einsatz. Kein Nachschleifen.
    Mit Spanbrecher. Ausgespitzte Schneide für hohe Stabilität und Selbstzentrierung.
    Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

    Hinweis:

    Weitere Größen, Ausführung mit VHM-Schneiden und 180°-Schneiden, auf Anfrage lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb