Bohrereinsatz mit Ausspitzung HSS 30 mm

Artikel-Nr.: 232282 30
Netto: 47,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
93 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schneidstoff: HSS

Produktdetails

Technische Daten

⌀ D 30 mm
Sorte TiN
Schneidstoff HSS
Spitzenwinkel 132 Grad
für Grundelement Typ 25
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,25 mm/U
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 0,24 mm/U
Anzahl Schneiden Z 2
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Beschichtung TiN
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 232282 30
EAN / GTIN 4062406096649

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
180
Alu (kurzspanend)
N
130
Alu > 10% Si
N
100
Stahl < 500 N/mm²
P
45
Stahl < 750 N/mm²
P
45
Stahl < 900 N/mm²
P
30
Stahl < 1100 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
22
INOX > 900 N/mm²
M
22
GG(G)
K
45
CuZn
N
90
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Auswechselbare HSS-Schneide für universellen Einsatz. Kein Nachschleifen.
Mit Spanbrecher. Ausgespitzte Schneide für hohe Stabilität und Selbstzentrierung.
Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

Hinweis:

Weitere Größen, Ausführung mit VHM-Schneiden und 180°-Schneiden, auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter
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
    ⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb