{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HiPer-Drill | |
Ausführung | 8×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 36 mm - 36,99 mm | |
Nutzlänge L1 | 296 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Schaftlänge Ls | 60 mm | |
Spannschraube | 231999 20IP1 (7,5 Nm) | |
Gesamtlänge L | 406 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231615 36 | |
EAN / GTIN | 4045197726049 | |
Herstellernummer | 231615 36 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
HiPer-Drill Grundelement, 8×D, ⌀ DC: 36mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀-Bereich Dc | 36 mm - 36,99 mm | 36 mm - 47 mm | 36 mm - 47 mm |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Ausführung | 8×D | 8×D | 8×D |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekegel |
Nutzlänge L1 | 296 mm | 349,3 mm | 349,3 mm |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |