HiPer-Drill Grundelement 43 mm

Artikel-Nr.: 231615 43
Netto: 1.002,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ausführung: 8×D
  • Schaft: ISO 9766
  • Bohrverwendung: bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
  • Anzahl Schneiden Z: 2
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie HiPer-Drill
    Ausführung 8×D
    Schaft ISO 9766
    Bohrverwendung bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
    Anzahl Schneiden Z 2
    Innenkühlung ja
    ⌀-Bereich Dc 43 mm - 44,99 mm
    Nutzlänge L1 360 mm
    Schaft-⌀ Ds 40 mm
    Schaftlänge Ls 70 mm
    Spannschraube 231999 25IP
    Gesamtlänge L 490 mm
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 231615 43
    EAN / GTIN 4062406641634
    Herstellernummer 231615 43

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Höchste Vorschübe und maximale Performance durch optimal abgestimmte Geometrien und Werkstoffe.
    • Exakte Positionierung des Schneideinsatzes durch prismatischen Plattensitz und sichere Spannung durch mittige Bohrung.
    • Hohe Rundlaufgenauigkeit im montierten Zustand.
    • Schaftabstützung für optimale Stabilität im Einsatz.

    Verwendung:

    Stehender und rotierender Einsatz. Für Bohrungen bis Genauigkeit IT9.

    Empfehlung:

    Pilotbohrung setzen.

    Hinweis:

    Weitere Abmessungen bis ⌀ 50,99 mm auf Anfrage lieferbar.
    Die Spannschraube ist mit jedem fünften Schneideinsatzwechsel zu erneuern.
    vc–Werte um 20 % reduzieren.
    Für optimalen Rundlauf im Hydrodehnfutter (z.B. Nr. 302026 Gr. 20) spannen.
    Bohrer für optimale Stabilität immer so kurz wie möglich spannen.
    Zum prozesssicheren Einsatz des Bohrers ist eine vorherige Pilotbohrung 1,5×D mit dem Bohrer 231600 mit gleicher Schneideinsatzgröße und -typ erforderlich. Das Setzen einer Pilotbohrung erhöht die Prozesssicherheit.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb