{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HiPer-Drill | |
Ausführung | 5×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 9 mm - 9,49 mm | |
Nutzlänge L1 | 48 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Schaftlänge Ls | 45 mm | |
Spannschraube | 231999 5IP1 (0,2 Nm) | |
Gesamtlänge L | 110 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer |
231610 9
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045197716163
Kopieren |
|
Herstellernummer |
231610 9
Kopieren |
|
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |