{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HiPer-Drill | |
Ausführung | 3×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 37 mm - 38,99 mm | |
Nutzlänge L1 | 117 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 40 mm | |
Schaftlänge Ls | 70 mm | |
Spannschraube | 231999 25IP | |
Gesamtlänge L | 240 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231605 37 | |
EAN / GTIN | 4062406641382 | |
Herstellernummer | 231605 37 |