{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HiPer-Drill | |
Ausführung | 3×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 12 mm - 12,49 mm | |
Nutzlänge L1 | 38 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Schaftlänge Ls | 48 mm | |
Spannschraube | 231999 6IP (0,4 Nm) | |
Gesamtlänge L | 107 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231605 12 | |
EAN / GTIN | 4045197716149 | |
Herstellernummer | 231605 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
HiPer-Drill Grundelement, 3×D, ⌀ DC: 12mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
330,82 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀-Bereich Dc | 12 mm - 12,49 mm | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,5 mm |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Ausführung | 3×D | 3×D | 3×D |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekegel |
Nutzlänge L1 | 38 mm | 31,8 mm | 31,8 mm |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |