• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGSF 80-4-22K Schlitzfräser für TANG-GRIP Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 2302427
Preis pro 1 Stück
Netto: 655,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie TANGSLIT
Produktart Scheibenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2302427
EAN / GTIN 7291075262230
Herstellernummer 2302427
L-Nummer L24130 8

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 19 mm, Schneidendurchmesser (DC) 80 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 7, Schneidbreite max. (CWX) 4.05 mm, Schneidbreite min. (CWN) 4 mm, Nabendicke (THUB) 3.3 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 7

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 19 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 80 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 7
  • Schneidbreite max. (CWX) 4.05 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 4 mm
  • Nabendicke (THUB) 3.3 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TAG N4C
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 7
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 3900 Rev/min

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANGSLIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb